Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MICRO, IP20, 60°, 7W, 3000K, 836lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MICRO, IP20, 60°, 7W, 3000K, 836lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MICRO, IP20, 60°, 7W, 3000K, 836lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MICRO, IP20, 60°, 7W, 3000K, 836lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88856183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88856183
EAN/GTIN:
     4251433979012
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MICRO, IP20, 60°, 7W, 3000K, 836lm, schwarz

  • Reflektorfarbe: glänzend
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88856183
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 11,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 123 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 836 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,18*
€ 66,18*
€ 5,46*
ab € 58,43*
€ 74,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 74,77*
€ 8,50*
ab € 59,32*
€ 75,74*
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88816185
ab € 48,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88816184
ab € 48,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734183
ab € 50,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734185
ab € 50,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734184
ab € 50,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736183
ab € 50,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88773185
ab € 50,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88774183
ab € 50,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88774185
ab € 50,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88774184
ab € 50,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88776183
ab € 50,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88776185
ab € 50,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88776184
ab € 50,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88853183
ab € 58,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88853184
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.