Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 40°, 20W, 3000K, 2940lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 40°, 20W, 3000K, 2940lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 40°, 20W, 3000K, 2940lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 40°, 20W, 3000K, 2940lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88875173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88875173
EAN/GTIN:
     4251433976905
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 40°, 20W, 3000K, 2940lm, weiß

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Reflektorfarbe: glänzend
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88875173
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 15,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 151 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 2940 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 101,32*
€ 5,00*
ab € 90,43*
€ 113,33*
€ 8,50*
ab € 90,52*
€ 113,44*
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 117,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,46*
€ 118,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832173
ab € 80,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832175
ab € 80,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832174
ab € 80,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833173
ab € 80,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833175
ab € 80,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833174
ab € 80,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835173
ab € 80,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835175
ab € 80,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835174
ab € 80,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752173
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752175
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752174
ab € 91,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753173
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753175
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753174
ab € 91,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.