Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Tischleuchte, 2,2W, 2700/3000K, 150lm, IP65, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku Tischleuchte, 2,2W, 2700/3000K, 150lm, IP65, anthrazit
LED Akku Tischleuchte, 2,2W, 2700/3000K, 150lm, IP65, anthrazit
LED Akku Tischleuchte, 2,2W, 2700/3000K, 150lm, IP65, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-CMD-9036
Hersteller:
     CMD Creative Metalldesign
Herst.-Nr.:
     CMD-9036
EAN/GTIN:
     4260045646519
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku Tischleuchte, 2,2W, 2700/3000K, 150lm, IP65, anthrazit

  • Farbtemperatur: 2700 | 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: CMD Creative Metall Design
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H: 11,2∕ 36,5 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Artikelnummer: CMD-9036
  • Farbe: anthrazit matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,85*
€ 70,85*
€ 5,95*
ab € 59,34*
€ 76,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,93*
€ 77,23*
€ 8,50*
ab € 62,12*
€ 79,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.