Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte AIH, E27, IP20, schaltbar, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte AIH, E27, IP20, schaltbar, weiß-matt
Tischleuchte AIH, E27, IP20, schaltbar, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-AI01-T172A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI01-T172A
EAN/GTIN:
     4250043726474
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte AIH, E27, IP20, schaltbar, weiß-matt

  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 53 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 75W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
  • Artikelnummer: CSB-AI01-T172A
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Größe: Fuß-Ø: 23 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Glas mundgeblasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 237,41*
€ 291,65*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 294,00*
€ 294,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.