Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, mit Dimmer, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, mit Dimmer, weiß-matt
Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, mit Dimmer, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-AI11-S172AD
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-AI11-S172AD
EAN/GTIN:
     4250043714457
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte AIH, 2x E27, IP20, mit Dimmer, weiß-matt

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 154 cm
  • Marke: Casablanca
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Leuchtmittel: 2x E27 max. 75W
  • Zubehör: Dimmschalter incl
  • Artikelnummer: CSB-AI11-S172AD
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Größe: Fuß-Ø: 33 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 472,83*
€ 558,88*
Lager 440
Frei Haus
ab € 588,00*
€ 588,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.