Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAGAN Leuchtenschirm, Opalweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAGAN Leuchtenschirm, Opalweiß matt
BAGAN Leuchtenschirm, Opalweiß matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-BA61
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-BA61
EAN/GTIN:
     4250043729192
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

BAGAN Leuchtenschirm, Opalweiß matt

  • Marke: Casablanca
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Produktart: Schirm
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: CSB-BA61
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,30*
€ 76,30*
€ 8,50*
ab € 62,29*
€ 80,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.