Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Einlegerasterleuchte LED PANEL CCT, 24V DC, 48W, 120°, 3000-5500K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Einlegerasterleuchte LED PANEL CCT, 24V DC, 48W, 120°, 3000-5500K, weiß
KapegoLED Einlegerasterleuchte LED PANEL CCT, 24V DC, 48W, 120°, 3000-5500K, weiß
KapegoLED Einlegerasterleuchte LED PANEL CCT, 24V DC, 48W, 120°, 3000-5500K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-100032
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-100032
EAN/GTIN:
     4042943138521
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Einlegerasterleuchte LED PANEL CCT, 24V DC, 48W, 120°, 3000-5500K, weiß

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000-5500 K
  • Strahlungsverteilung: 380-780 nm
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium/Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 1182 cd
  • Lichtfarbe: Warmweiß + Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 3551 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 480x SMD LED 3014
  • Leistungsaufnahme: 49,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbwiedergabeindex: 82 Ra
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H: 62∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-100032
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,2 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 850449
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,32*
€ 80,07*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,85*
€ 89,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,88*
€ 150,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-930232
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.