Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegerasterleuchte LED PANEL RGBNW, 24V DC, 67W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegerasterleuchte LED PANEL RGBNW, 24V DC, 67W, weiß
Einlegerasterleuchte LED PANEL RGBNW, 24V DC, 67W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-100076
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100076
EAN/GTIN:
     4042943164551

Einlegerasterleuchte LED PANEL RGBNW, 24V DC, 67W, weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 29,5∕ 1,38∕ 119,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 3540 lm
  • Lichtstärke: 1225 cd
  • Lichtfarbe: RGB + Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 5050/2835
  • Leistungsaufnahme: 67 W
  • Lampentyp: SMD
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: D-100076
  • Energieverbrauch: 67 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 862687
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Feststehend
  • Lichtfarbe einstellbar via Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,02*
€ 47,02*
€ 8,50*
ab € 39,63*
€ 54,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,23*
€ 121,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.