Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegerasterleuchte STANDARD RGB+WW, 94W, 3000K, 4000lm, IP40, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegerasterleuchte STANDARD RGB+WW, 94W, 3000K, 4000lm, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte STANDARD RGB+WW, 94W, 3000K, 4000lm, IP40, weiß
LED Einlegerasterleuchte STANDARD RGB+WW, 94W, 3000K, 4000lm, IP40, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-100152
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100152
EAN/GTIN:
     4042943174161
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einlegerasterleuchte STANDARD RGB+WW, 94W, 3000K, 4000lm, IP40, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 2x 224 SMD LED 3030
  • Leistungsaufnahme: 94 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: milchig
  • EPREL Nr.: 1334900
  • Energieverbrauch: 94 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 1,1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-100152
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • spannungskonstant
  • Lichtfarbe: RGB
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anzahl der Kanäle: 4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,71*
€ 100,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,97*
€ 113,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,01*
€ 189,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-100157
ab € 76,81*
Ähnlich
Deko-Light
D-100156
ab € 76,78*
Ähnlich
Deko-Light
D-100153
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.