Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring ALTAIR, RUND, IP65, 12V DC, GU5.3 / MR16, max. 50W, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring ALTAIR, RUND, IP65, 12V DC, GU5.3 / MR16, max. 50W, starr
Deckeneinbauring ALTAIR, RUND, IP65, 12V DC, GU5.3 / MR16, max. 50W, starr
Deckeneinbauring ALTAIR, RUND, IP65, 12V DC, GU5.3 / MR16, max. 50W, starr
Artikel-Nr.:
     440-D-110018
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-110018
EAN/GTIN:
     4042943162229
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring ALTAIR, RUND, IP65, 12V DC, GU5.3 / MR16, max. 50W, starr

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-110018
  • Zubehör: Trafo excl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium Druckguss / Glas
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Farbe: Signalweiß RAL 9003
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 3,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Zubehör: GU5.3 / MR16 Fassung incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,17*
€ 7,17*
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 13,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.