Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring ALIOTH 2, rund, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 1x max. 35W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring ALIOTH 2, rund, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 1x max. 35W, silber
Deckeneinbauring ALIOTH 2, rund, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 1x max. 35W, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-110028
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-110028
EAN/GTIN:
     4042943170071
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring ALIOTH 2, rund, spannungskonstant, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 1x max. 35W, silber

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: D-110028
  • Zubehör: Transformator excl
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 2,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Fassung incl
  • Leuchtmittel hält durch besondere Abdeckung keine Feder mehr
  • zeitlose Form
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 5,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,33*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 28,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.