Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler, 1x GU10, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler, 1x GU10, IP20, weiß
Einbaustrahler, 1x GU10, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-110032
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-110032
EAN/GTIN:
     4042943173607
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler, 1x GU10, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Metall
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • schwenkbar
  • Artikelnummer: D-110032
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8,9∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Größe: Außen-Ø: 8,9 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
€ 8,50*
ab € 6,70*
€ 9,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,14*
€ 40,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.