Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel G53 / QR111, 24°, 7,4W, 3000K, 450lm, IP20, dimmbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel G53 / QR111, 24°, 7,4W, 3000K, 450lm, IP20, dimmbar, grau
LED Leuchtmittel G53 / QR111, 24°, 7,4W, 3000K, 450lm, IP20, dimmbar, grau
Artikel-Nr.:
     440-D-180257
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-180257
EAN/GTIN:
     4042943178800
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel G53 / QR111, 24°, 7,4W, 3000K, 450lm, IP20, dimmbar, grau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,1∕ 11,1∕ 5,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-180257
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbe: grau
  • Kolbenform: QR111
  • Leistungsaufnahme: 7,4 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Material: aluminium
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 23,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-180256
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.