Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz
Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz
Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz
Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-342030
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-342030
EAN/GTIN:
     4042943130044
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FILO BALL, 222-240V, G9 max. 40W, Metall, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 16 cm
  • Artikelnummer: D-342030
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall / Aluminium
  • Gewicht: 0,96 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 1,1∕ 2,5 cm
  • Deckenabhängung: max. 1200 mm
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 23,50*
€ 8,50*
ab € 19,90*
€ 28,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 68,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.