Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz
Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz
Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz
Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-342076
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-342076
EAN/GTIN:
     4042943142313
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kapego Pendelleuchte CAPELLA II, 220-240V, E27 max. 60W, Stoff, schwarz

  • Marke: Kapego
  • dimmbar über optionales Leuchtmittel
  • Pendellänge (kürzbar): 120 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Stoff
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Gewicht: 3,56 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 80∕ 30∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Artikelnummer: D-342076
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,78*
€ 58,78*
€ 8,50*
ab € 49,49*
€ 66,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.