Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau
Artikel-Nr.:
     440-D-346036
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346036
EAN/GTIN:
     4042943165541
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kopf Magnetleuchte MIRAM Tisch-/Wand-/Pendelleuchte, 3,7V DC, 2,20 W, blau

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet, Für den Außenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: blau
  • Farbe: klar
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: USB-C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Lichtstrom: 196 lm
  • Lichtstärke: 82 cd
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 3014, 20 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Lampentyp: SMD
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 893196
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 47 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-346036
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: 2x2200 mAh Lithium Akku incl
  • Strahlungsverteilung: 588 nm
  • Zubehör: USB C Ladekabel incl
  • Feststehend
  • Hohe Akkulaufzeit (>10h)
  • einfaches Aufladen via USB-C Kabel
  • stufenlos dimmbar via Touch-Schalter
  • beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,19*
€ 56,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,20*
€ 102,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.