Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz
Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz
Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz
Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-348005
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348005
EAN/GTIN:
     4042943131812
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte MONA II, 50W, 2x GU10, 220-240V, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 45 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,6∕ 9,3∕ 12 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,212 kg
  • Lampentyp: LED/Halogenlampe
  • Leuchtmittel: 2x LED-/Halogenleuchtmittel, GU10, 50W
  • Leistungsaufnahme: 2x50 W
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: D-348005
  • Dreh- und schwenkbar
  • Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,21*
€ 60,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,12*
€ 111,04*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 136,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180099
ab € 6,24*
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.