Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt
KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt
KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt
KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt
KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-D-348045
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-348045
EAN/GTIN:
     4042943143013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

KapegoLED Deckenleuchte Ceti, spannungskonstant, 220-240V, 9.2W, warmweiß, Aluminium Druckguss, weiß-matt

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 9,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1509 cd
  • Schaltzyklen: 15000
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: D-348045
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Farbkonsistenz: 0,4304 / 0,4047
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 877389
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,34*
€ 31,34*
€ 8,50*
ab € 26,55*
€ 37,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,21*
€ 92,46*
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 196,07*
€ 244,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.