Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen-Sensor-Leuchte MENSAE LED Wand-/Deckenleuchte, eckig, 18W, 3000K, 115°, IP54, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außen-Sensor-Leuchte MENSAE LED Wand-/Deckenleuchte, eckig, 18W, 3000K, 115°, IP54, dunkelgrau
LED Außen-Sensor-Leuchte MENSAE LED Wand-/Deckenleuchte, eckig, 18W, 3000K, 115°, IP54, dunkelgrau
LED Außen-Sensor-Leuchte MENSAE LED Wand-/Deckenleuchte, eckig, 18W, 3000K, 115°, IP54, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-348071
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348071
EAN/GTIN:
     4042943147776
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außen-Sensor-Leuchte MENSAE LED Wand-/Deckenleuchte, eckig, 18W, 3000K, 115°, IP54, dunkelgrau

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Artikelnummer: D-348071
  • Zubehör: 1x Innensechskantschlüssel incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 96
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 17∕ 2,8 cm
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Farbe: Dunkelgrau / milchig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,653 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED Modul 2835 (96 LEDs), 18W
  • Leuchtmitteltyp: Wand- / Deckenleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1240 lm
  • Lichtstärke: 420 cd
  • Material: Aluminium Druckguss / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 100000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Farbkonsistenz: 0,4367 / 0,4025
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 4,8 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leistung: 18W
  • Zubehör: 2x Dichtungen incl
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Zubehör: 2x Dübel incl
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Zubehör: 2x Schrauben incl
  • Ansteuerung: Bewegungsmelder
  • Feststehend
  • Energieeffizienz: 0,215
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 852619
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 99,05*
€ 125,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 143,97*
€ 143,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,36*
€ 235,64*
7 Tage
51
Frei Haus
ab € 234,51*
€ 287,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.