Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee
Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee
Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee
Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee
Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee
Artikel-Nr.:
     440-D-348131
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348131
EAN/GTIN:
     4042943163813
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte MENKAR, 220-240V AC/50-60Hz, 41W, kaffee

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 3460 lm
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 230 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 41 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: kaffee
  • EPREL Nr.: 854191
  • Energieverbrauch: 41 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 9 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-348131
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schaltzyklen: 25000
  • Umgebungstemperatur: -10 - +45 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Material: Acryl
  • Farbe: gebürstet
  • Zubehör: Acryl Diffusor incl
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Farbe: weiß
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Farbe: milchig
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4477 / 0,4055
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,06*
€ 45,06*
€ 8,50*
ab € 38,04*
€ 52,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,46*
€ 130,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.