Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenaufbauleuchte SCULPTORIS, 60cm, 42W, 3000/4000K, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenaufbauleuchte SCULPTORIS, 60cm, 42W, 3000/4000K, IP20, schwarz
LED Deckenaufbauleuchte SCULPTORIS, 60cm, 42W, 3000/4000K, IP20, schwarz
LED Deckenaufbauleuchte SCULPTORIS, 60cm, 42W, 3000/4000K, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-348183
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348183
EAN/GTIN:
     4042943172761
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenaufbauleuchte SCULPTORIS, 60cm, 42W, 3000/4000K, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-348183
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 20000
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,93*
€ 179,78*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 209,97*
€ 209,97*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 276,13*
€ 331,54*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 277,86*
€ 332,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
348181
ab € 111,76*
Ähnlich
Deko-Light
348185
ab € 240,11*
Ähnlich
Deko-Light
342188
ab € 235,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.