Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565197
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565197
EAN/GTIN:
     4042943136060
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 ACRYL, 8W, 24V DC, 45°, RGB, IP20, silber

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Marke: KapegoLED
  • Strahlungsverteilung: 465-630 nm
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-565197
  • Zubehör: LED Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 7,8∕ 7,8∕ 5,35 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber/klar/transparent
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,204 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 1x COB LED-Modul fest
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtstrom: 227 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium/Acrylglas/Plexiglas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 500000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸0 s
  • Zündzeit: 0,0 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 11,74*
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 14,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 33,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930270
ab € 8,35*
Zubehör
Deko-Light
930271
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.