Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel 3K SMALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel 3K SMALL
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel 3K SMALL
Artikel-Nr.:
     440-D-565220
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565220
EAN/GTIN:
     4042943137296
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel 3K SMALL

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Artikelnummer: D-565220
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,5∕ 29,5∕ 1 cm
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbe: Weiß-matt / milchig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,86 kg
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 861 cd
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 3
  • Lieferumfang: Anschlusskabel 50cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 0,5 s
  • Zündzeit 0,5 s
  • LED Anzahl: 96
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4455 / 0,4080
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsstrom: 700 mA
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionales Netzgerät
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 859264
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,41*
€ 43,43*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,57*
€ 45,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,34*
€ 78,55*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,68*
€ 96,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930167
ab € 12,40*
Zubehör
Deko-Light
930230
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.