Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-D-565232
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565232
EAN/GTIN:
     4042943142542
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 4000K

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: D-565232
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 36 V=
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Größe: H: 3,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 12,5 cm
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 534 cd
  • Lichtstrom: 1320 lm
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Strahlungsverteilung: 579 nm
  • Nennstrom: 350 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Farbkonsistenz: 0,3823 / 0,3783
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Dimmbar über optionales Netzgerät
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860794
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,00*
€ 45,31*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,47*
€ 82,18*
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 110,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180512
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.