Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt
KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt
KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt
KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt
KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     440-D-565244
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565244
EAN/GTIN:
     4042943142153
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauring Orionis, eckig, stromkonstant, 17-19V DC, 350mA, 6,5W, warmweiß, schwarz-matt

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-565244
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Betriebsspannung: 17-19 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,8∕ 7,8∕ 7,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtstärke: 1489 cd
  • Lichtstrom: 645 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 350 mA
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Farbkonsistenz: 0,4612 / 0,4106
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Dimmbar über optionales Netzgerät
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861070
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,62*
€ 17,62*
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 58,56*
6 Tage
62
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 128,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180512
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.