Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-D-565336
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565336
EAN/GTIN:
     4042943154378
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte COB LED 68 RGBW, 24V DC, 8.5W RGB+WW 500lm 50°, spannungskonstant, dimmbar, Silber gebürstet

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtstärke: 562 cd
  • Lichtfarbe: RGB + Warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,116 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber gebürstet
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Zubehör: LED-Treiber excl
  • Artikelnummer: D-565336
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 867075
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,35*
€ 55,77*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,39*
€ 101,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-843337
ab € 35,73*
Zubehör
Kapego
D-843021
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.