Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-565337
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565337
EAN/GTIN:
     4042943151339
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte SMD-68-230V-RUND, rund, 6,5W, 2700K, 510lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 510 lm
  • Lampenleistung: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lichtstärke: 503 cd
  • Einbautiefe: 4,13 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,078 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • EPREL Nr.: 847134
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 4,38 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565337
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schaltzyklen: 15000
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 12,17*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,38*
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 13,38*
8 Tage
39
€ 6,99*
ab € 17,72*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
565338
ab € 8,34*
Ähnlich
Deko-Light
565339
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.