Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte ALYA, eckig, 12W, 3000K, IP20, spannungskonstant, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, eckig, 12W, 3000K, IP20, spannungskonstant, weiß
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, eckig, 12W, 3000K, IP20, spannungskonstant, weiß
LED Deckeneinbauleuchte ALYA, eckig, 12W, 3000K, IP20, spannungskonstant, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-565370
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565370
EAN/GTIN:
     4042943174154
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte ALYA, eckig, 12W, 3000K, IP20, spannungskonstant, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 990 lm
  • Lichtstärke: 336 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 15,5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ T: 18∕ 18∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565370
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 2
  • nicht verstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
€ 8,50*
ab € 6,71*
€ 9,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,68*
€ 34,42*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 47,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
565367
ab € 4,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-565368
ab € 4,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-565369
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.