Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565376
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565376
EAN/GTIN:
     4042943175144
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, 2700K, 750lm, IP20, dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 25000
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Lichtstärke: 1100 cd
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 1625891
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 4,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565376
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Montage mit Befestigungsclips
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Farbkonsistenz: 5 SDCM
  • Einschaltstrom max. / Zeitpunkt max.: 5 A / 100 µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=90, B16A=145, C10A=100, C16A=160
  • schwenkbar
  • kompakte Bauform
  • Nur 25,5 mm Deckenhohlraum benötigt!
  • Einfache Installation mit Durchgangsverdrahtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,66*
€ 34,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 36,94*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 71,12*
€ 92,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
565356
ab € 24,67*
Ähnlich
Deko-Light
565359
ab € 24,70*
Ähnlich
Deko-Light
565381
ab € 28,97*
Ähnlich
Deko-Light
565389
ab € 26,70*
Ähnlich
Deko-Light
565394
ab € 26,68*
Ähnlich
Deko-Light
565399
ab € 26,73*
Ähnlich
Deko-Light
565404
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.