Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-565383
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565383
EAN/GTIN:
     4042943175229

LED Deckeneinbauleuchte DIONE IP20, 8,5W, DTW, 1800-3000K, 480lm, IP20, dimmbar, chrom

  • Farbtemperatur: 1800 -3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 25000
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Chrom
  • EPREL Nr.: 1625898
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 4,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565383
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montage mit Befestigungsclips
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Farbkonsistenz: 5 SDCM
  • Einschaltstrom max. / Zeitpunkt max.: 5 A / 100 µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=90, B16A=145, C10A=100, C16A=160
  • schwenkbar
  • kompakte Bauform
  • Nur 25,5 mm Deckenhohlraum benötigt!
  • Einfache Installation mit Durchgangsverdrahtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,81*
€ 40,26*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,57*
€ 46,39*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 106,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
565372
ab € 24,80*
Ähnlich
Deko-Light
565374
ab € 24,86*
Ähnlich
Deko-Light
565391
ab € 26,78*
Ähnlich
Deko-Light
565396
ab € 26,68*
Ähnlich
Deko-Light
565401
ab € 26,88*
Ähnlich
Deko-Light
565406
ab € 31,04*
Ähnlich
Deko-Light
D-565379
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.