Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik
LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik
LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik
LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik
Artikel-Nr.:
     440-D-687084
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-687084
EAN/GTIN:
     4042943146687
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten

LED Möbelleuchte GIENAH, 3,2W, 3000K, 180°, dimmbar, silber chromoptik

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Artikelnummer: D-687084
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Leuchtmitteltyp: Möbelaufbauleuchte
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED modul 2835 (18 LEDs), 3,2W
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,123 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Silber / chrom / weiß / milchig
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 6∕ 8,85∕ 4,3 cm
  • Betriebsspannung: 9 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 18
  • Länge des Anschlußkabels: 50 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 6∕ 1,9∕ 0,53 cm
  • Farbkonsistenz: 0,4514 / 0,4062
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Zubehör: 1x Spiegelhalter incl
  • Anschlussmöglichkeit: offene Kabel
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Feststehend
  • Energieeffizienz: 0,227
  • Leistungsfaktor PF: 0,48
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 9,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.