Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED 3-Phasen-Lichtleiste LINEAR 100, 30W 4000K 2435lm 110°, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED 3-Phasen-Lichtleiste LINEAR 100, 30W 4000K 2435lm 110°, Silber matt
Deko-Light LED 3-Phasen-Lichtleiste LINEAR 100, 30W 4000K 2435lm 110°, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-D-707050
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707050
EAN/GTIN:
     4042943153654
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

Deko-Light LED 3-Phasen-Lichtleiste LINEAR 100, 30W 4000K 2435lm 110°, Silber matt

  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: D-707050
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 108,7∕ 3,3∕ 5,2 cm
  • Energieverbrauch: 32 kWh/1.000 h
  • Farbe: Silber matt / Satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,76 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: SMD LED (Bauform: 2835)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 842 cd
  • Lichtstrom: 2435 lm
  • Marke: Deko-Light
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 800 mA
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 868717
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,67*
€ 86,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,97*
€ 95,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930308
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.