Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler SLIM, 5W, 3000K, 500lm, UGR 19, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler SLIM, 5W, 3000K, 500lm, UGR 19, IP20, schwarz
LED 3-Phasen Strahler SLIM, 5W, 3000K, 500lm, UGR 19, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-707132
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707132
EAN/GTIN:
     4042943173461
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler

LED 3-Phasen Strahler SLIM, 5W, 3000K, 500lm, UGR 19, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtstärke: 1685 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 COB LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: transparent
  • EPREL Nr.: 1329853
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 3,9∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707132
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schaltzyklen: 100000
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Glas
  • Farbe: Tiefschwarz
  • Größe: Außen-Ø: 3,9 cm
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 23,50*
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 27,99*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 42,68*
€ 57,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,50*
€ 86,42*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930748
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930745
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930744
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.