Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene D LINE, Aufbau, 220-240V AC/50-60Hz, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene D LINE, Aufbau, 220-240V AC/50-60Hz, 200cm, Weiß
3-Phasen-Stromschiene D LINE, Aufbau, 220-240V AC/50-60Hz, 200cm, Weiß
3-Phasen-Stromschiene D LINE, Aufbau, 220-240V AC/50-60Hz, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-710003
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-710003
EAN/GTIN:
     4042943158284
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene D LINE, Aufbau, 220-240V AC/50-60Hz, 200cm, Weiß

  • Artikelnummer: D-710003
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,78 kg
  • Farbe: verkehrsweiß RAL 9016
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,52∕ 3,55 cm
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,17*
€ 50,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 92,18*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 105,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
710009
ab € 6,64*
Zubehör
Deko-Light
710012
ab € 6,73*
Zubehör
Deko-Light
710024
ab € 11,76*
Zubehör
Deko-Light
710027
ab € 20,68*
Zubehör
Deko-Light
710030
ab € 20,73*
Zubehör
Deko-Light
710033
ab € 27,68*
Zubehör
Deko-Light
710036
ab € 14,44*
Zubehör
Deko-Light
710039
ab € 17,72*
Zubehör
Deko-Light
710042
ab € 13,66*
Zubehör
Deko-Light
710045
ab € 12,43*
Zubehör
Deko-Light
710048
ab € 6,32*
Zubehör
Deko-Light
710083
ab € 12,41*
Zubehör
Deko-Light
710054
ab € 4,55*
Zubehör
Deko-Light
D-710057
ab € 4,16*
Zubehör
Deko-Light
D-710015
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.