Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Steckdosenadapter D LINE, fenstergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Steckdosenadapter D LINE, fenstergrau
3-Phasen Steckdosenadapter D LINE, fenstergrau
3-Phasen Steckdosenadapter D LINE, fenstergrau
Artikel-Nr.:
     440-D-710025
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-710025
EAN/GTIN:
     4042943159175
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

3-Phasen Steckdosenadapter D LINE, fenstergrau

  • Marke: Deko-Light
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,35∕ 10,3∕ 5,85 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: D-710025
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: grau
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennstrom: 6 A
  • Produktart: 3-Phasen Steckdosen-Adapter
  • Integrierte Schmelzsicherung
  • Einfache Montage
  • geeignet für Aufbau und Einbau-System
  • als Energieverteiler in Stromschienen
  • Max. 1380 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,98*
€ 17,34*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 17,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 32,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.