Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau
Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau
Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau
Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau
Artikel-Nr.:
     440-D-710031
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-710031
EAN/GTIN:
     4042943158574
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene

Zubehör für 3-Phasen-Schienensystem D LINE - T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik, 220-240V AC/50-60Hz, Grau

  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Deko-Light
  • Gewicht: 0,186 kg
  • Farbe: Fenstergrau RAL 7040
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 10,1∕ 3,55 cm
  • Artikelnummer: D-710031
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,59*
€ 29,29*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,97*
€ 29,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 53,84*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 59,23*
€ 76,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
710028
ab € 20,65*
Ähnlich
Deko-Light
710034
ab € 27,55*
Ähnlich
Deko-Light
710037
ab € 14,44*
Ähnlich
Deko-Light
710040
ab € 17,72*
Ähnlich
Deko-Light
710043
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.