Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-730266
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730266
EAN/GTIN:
     4042943138705
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Edelstahl/Glas/PVC
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 2556 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 770 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 12x High Power
  • Leistungsaufnahme: 18,4 W
  • Lampentyp: LED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 22,2 cm
  • Einbautiefe: 22 cm
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Farbwiedergabeindex: 83 Ra
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø: 25 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 26 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: D-730266
  • Schutzklasse: 1
  • Farbkonsistenz: 0,4328 / 0,4028
  • Größe: Einbautopf-Ø∕ H: 22,2∕ 22 cm
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • schwenkbar
  • Arbeitstemperatur: -20°C - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 859347
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 247,95*
€ 297,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 359,97*
€ 359,97*
8 Tage
92
Frei Haus
ab € 414,57*
€ 476,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 477,76*
€ 544,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.