Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler BASIC SQUARE II WW, 24V DC, 0.4W, Edelstahl, 120°, IP67, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler BASIC SQUARE II WW, 24V DC, 0.4W, Edelstahl, 120°, IP67, 3000K
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler BASIC SQUARE II WW, 24V DC, 0.4W, Edelstahl, 120°, IP67, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-D-730340
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730340
EAN/GTIN:
     4042943194848
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler BASIC SQUARE II WW, 24V DC, 0.4W, Edelstahl, 120°, IP67, 3000K

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP67
  • Lichtstrom: 10 lm
  • Größe: L∕ H: 4,5∕ 6,5 cm
  • Artikelnummer: D-730340
  • Zubehör: PVC Einbaugehäuse incl
  • Energieverbrauch: 1 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 0,5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 x SMD
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: silber
  • Material: Edelstahl / Glas
  • Einbautiefe: 8,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,2 cm
  • Gewicht: 0,29 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Größe: Ø: 4,2 cm
  • PVC
  • Größe: Einbautopf-H: 8,3 cm
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 881120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
€ 8,50*
ab € 18,14*
€ 26,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,29*
€ 73,25*
6 Tage
76
€ 6,99*
ab € 80,33*
€ 103,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
872630
ab € 7,13*
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 32,93*
Zubehör
Kapego
D-730300
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.