Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K
LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K
LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K
LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-D-730420
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730420
EAN/GTIN:
     4042943135728
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte COB 12 SOFT WW, 12W, 220-240V, IP67, 3000K

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einbautopf Material: PVC
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Edelstahl
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstrom: 986 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x COB LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15,5 cm
  • Einbautiefe: 22 cm
  • Gewicht: 2,25 kg
  • Farbe: silber gebürstet
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Länge des Anschlußkabels: 0,5 m
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Größe: Ø∕ L: 17,3∕ 12,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Diffuser incl
  • Artikelnummer: D-730420
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Größe: Einbautopf-Ø∕ L: 15,5∕ 22 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel 0,5m incl
  • Feststehend
  • Größe: Einbautopf unten-Ø: 16,3 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Arbeitstemperatur: -20°C - +50°C
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 882910
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,22*
€ 86,22*
€ 8,50*
ab € 72,90*
€ 93,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,55*
€ 394,44*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 453,13*
€ 530,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.