Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE VI, 220-240V, 32W, silber klar/transparent, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE VI, 220-240V, 32W, silber klar/transparent, warmweiß
KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE VI, 220-240V, 32W, silber klar/transparent, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-D-730432
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730432
EAN/GTIN:
     4042943139894
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE VI, 220-240V, 32W, silber klar/transparent, warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Artikelnummer: D-730432
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H: 6,8∕ 3,15 cm
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 5 kg
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 100,4 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 5,8 cm
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 24x COB
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 9780 cd
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Edelstahl/Glas/Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 1004 mm
  • Schaltzyklen: 20000
  • Schutzklasse: 1
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • Größe: Einbautopf-B∕ H: 6,8∕ 8 cm
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,97
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860848
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 247,75*
€ 297,20*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 359,97*
€ 359,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,17*
€ 557,54*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 599,92*
€ 688,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.