Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent
KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-730439
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730439
EAN/GTIN:
     4042943140036
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte NC COB I Rund, 220-240V, 5W, schwarz/silber transparent

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.88 cm
  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582,4 nm
  • Schaltzyklen: 20000
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 6,3 cm
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz/silber
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,52 kg
  • Einbautiefe: 15 cm
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 7,1 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 1x COB
  • Lichtausbeute: 410 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1316 cd
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguß/Glas/PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-730439
  • Farbkonsistenz: 0,436 / 0,406
  • Größe: Ø∕ H: 6,88∕ 15 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,85
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 886876
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,02*
€ 47,02*
€ 8,50*
ab € 39,44*
€ 54,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,50*
€ 178,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-730438
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.