Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-D-731060
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731060
EAN/GTIN:
     4042943142115
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte WALL LINE III, IP54, direkt-indirekt, 220-240V, E27 max. 18W, Alu-Druckguss, anthrazit

  • Marke: Kapego
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: D-731060
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,125 kg
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 11∕ 10,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Spannungskonstante Wandleuchte für den Außenbereich.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Anschlussklemme incl
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 25∕ 10,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Mit Abstrahlung nach oben und unten sowie zusätzlichem Frontlicht mit Lamellen-Raster.
  • Weiche, hmogene Lichtverteilung durch satinierte Abdeckungen.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel - wir empfehlen den Einsatz von effizienten LED Lampen.
  • Bei Verwendung eines externen Dimmers und dimmbaren Leuchtmitteln lässt sich die Helligkeit einstellen.
  • Robuste, wetterfeste und rostfreie Fertigung aus Aluminium.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,07*
€ 45,55*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,58*
€ 82,64*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 78,58*
€ 100,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.