Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte VOLANTIS LED Wandleuchte, 16W, 3000K, 120°, IP65, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte VOLANTIS LED Wandleuchte, 16W, 3000K, 120°, IP65, dunkelgrau
LED Außenleuchte VOLANTIS LED Wandleuchte, 16W, 3000K, 120°, IP65, dunkelgrau
LED Außenleuchte VOLANTIS LED Wandleuchte, 16W, 3000K, 120°, IP65, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-731109
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731109
EAN/GTIN:
     4042943150837
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenleuchte VOLANTIS LED Wandleuchte, 16W, 3000K, 120°, IP65, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-731109
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schaltzyklen: 15000
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Kunststoff
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Wandaufbauleuchte
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED Modul 2835 (100 LEDs), 16W
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,066 kg
  • Farbe: Dunkelgrau / satiniert
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 4,7 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 100
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz: 0,4368 / 0,4053
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 16,5∕ 16,5∕ 2,5 cm
  • Leistung: 16W
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Zubehör: 2x Schrauben incl
  • Feststehend
  • Zubehör: 2x Dübel incl
  • Energieeffizienz: 0,207
  • Zubehör: 2x Dichtungen incl
  • Leistungsfaktor PF: 0,87
  • Zubehör: 1x Innensechskantschlüssel incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 890119
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,18*
€ 39,18*
€ 8,50*
ab € 33,19*
€ 45,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,15*
€ 121,57*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 260,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
Lyncis
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.