Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau
LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau
LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau
LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau
LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-731116
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731116
EAN/GTIN:
     4042943154460
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte SOLAR PREMIUM I, IP54, inkl. Sensor + Akku, 1.6W 3200K 170lm, neigbar, Dunkelgrau

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3200 K
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Dämmerungseinstellung: ja
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 16,05∕ 15,2∕ 23,32 cm
  • Reichweite: 6 - 10 Meter
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Empfohlene Montagehöhe: 0,5 - 2,5 Meter
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR Bewegung / Umgebungs-Helligkeit
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Erfassungswinkel: 120
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,26 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 731116
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 1,6 W
  • Stabliles Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff.
  • Leuchtmittel: 24x SMD LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 105 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 61 cd
  • Lichtstrom: 170 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Zeiteinstellung: 8 Sekunden bis 8 Minuten
  • Artikelnummer: D-731116
  • Zubehör: Akku incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +45 °C
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 12,4∕ 2∕ 20 cm
  • IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Solarpanel incl
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H∕ T: 16,05∕ 8,05∕ 3,15 cm
  • Hocheffizientes Solar-Panel und Li-Ion Akku (3.7V. 2200mA) integriert.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Bewegungs- und Dämmerungssensor (PIR) integriert.
  • Mit intelligentem Sparmodus + Schalter.
  • Lichtquelle: 24x SMD LED
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4241 / 0,3952
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,35*
€ 80,70*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 119,17*
€ 151,29*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 192,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
733046
ab € 90,89*
Ähnlich
Deko-Light
Chertan
ab € 32,99*
Ähnlich
Deko-Light
Lacertae
ab € 44,30*
Ähnlich
Deko-Light
731122
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.