Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit
LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit
LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit
LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-D-732075
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732075
EAN/GTIN:
     4042943149664
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Flutlichtstrahler FLOOD RF II - 30 RGB, 150°, 30W, RGB, 1060lm, inkl. Fernbedienung, anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Produktart: Flutlicht
  • inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20m Reichweite
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Netzanschluss: IP44 Schukostecker
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1060 lm
  • Lichtfarbe: RGB
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • IP-Schutzart: IP65/IP44
  • Gewicht: 1,559 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,8∕ 8,1∕ 21,5 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Batterie excl
  • Artikelnummer: D-732075
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • schwenkbar
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • 3 Kanäle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,98*
€ 97,98*
€ 8,50*
ab € 82,84*
€ 104,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,39*
€ 290,70*
6 Tage
92
Frei Haus
ab € 305,82*
€ 363,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930571
ab € 4,05*
Zubehör
Deko-Light
930574
ab € 16,47*
Zubehör
Deko-Light
930659
ab € 24,68*
Zubehör
Deko-Light
D-730275
ab € 16,48*
Zubehör
Kapego
D-843016
ab € 13,66*
Zubehör
Kapego
D-843013
ab € 4,56*
Zubehör
Deko-Light
D-930712
ab € 4,16*
Zubehör
Deko-Light
D-930578
ab € 2,93*
Zubehör
Deko-Light
D-930402
ab € 12,02*
Zubehör
Deko-Light
D-930575
ab € 4,97*
Zubehör
Deko-Light
D-930573
ab € 4,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930735
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.