Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau
LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau
LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau
LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau
LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-732080
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732080
EAN/GTIN:
     4042943151377
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außenleuchte WALLWASHER CAPH LED Boden-/Wand-/Deckenleuchte, asymmetrisch, 34,5W, 3000K, 40°/15°, IP65/IP44, dunkelgrau

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Temperaturbereich: -20°C - +60°C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Glas
  • Lichtstrom: 2580 lm
  • Lichtstärke: 8240 cd
  • Leuchtmitteltyp: Boden- / Wand- / Deckenleuchte
  • Leuchtmittel: 24x SMD LED Modul 3528, 34,5W
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP65/IP44
  • Gewicht: 3,12 kg
  • Farbe: Dunkelgrau / klar / transparent
  • Energieverbrauch: 38 kWh/1.000 h
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 100∕ 5,34∕ 8,11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40/15 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 24
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Anschlussleitung mit Stecker IP44 incl
  • Artikelnummer: D-732080
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Farbkonsistenz: 0,4305 / 0,4044
  • Einsatzbereich: Wand
  • Reflektor / Linse asymmetrisch
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leistung: 34,5W
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: Netzstecker
  • Anzahl Kanäle: 1
  • schwenkbar
  • Max. Anzahl in Reihe: 2
  • Energieeffizienz: 0,201
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 895844
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 165,11*
€ 202,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 239,97*
€ 239,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,17*
€ 376,23*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 430,19*
€ 505,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.