Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-732140
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732140
EAN/GTIN:
     4042943164605
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Hallenstrahler ALUDRA 200W, 220-240V AC/50-60Hz, 190W, schwarz

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 30300 lm
  • Lichtstärke: 10939 cd
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 588 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 190 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 898858
  • Energieverbrauch: 190 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 40,5∕ 17,8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Artikelnummer: D-732140
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Strahlungsverteilung: 570 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3475 / 0,3618
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,90*
€ 101,90*
€ 8,50*
ab € 86,06*
€ 109,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,79*
€ 288,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.