Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-24V-2700K-5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-24V-2700K-5m
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-24V-2700K-5m
Artikel-Nr.:
     440-D-840158
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840158
EAN/GTIN:
     4042943141385
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-24V-2700K-5m

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: D-840158
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • LED Anzahl: 600
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 51 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,5∕ 0,3 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm / 6 LED
  • Farbkonsistenz: 0,4552 / 0,4100
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 878031
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,86*
€ 45,45*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,16*
€ 82,44*
7 Tage
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 122,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843268
ab € 19,82*
Zubehör
Deko-Light
843336
ab € 32,82*
Zubehör
Deko-Light
872085
ab € 39,21*
Zubehör
Deko-Light
862094
ab € 24,77*
Zubehör
Kapego
D-843018
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.