Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip, 2835-120-24V-2700K, IP20, dimmbar, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip, 2835-120-24V-2700K, IP20, dimmbar, 500cm
Flexibler LED Strip, 2835-120-24V-2700K, IP20, dimmbar, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-D-840207
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840207
EAN/GTIN:
     4042943144515
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip, 2835-120-24V-2700K, IP20, dimmbar, 500cm

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: LED Strip
  • LED Anzahl: 600
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieverbrauch: 110 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 883374
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,073 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Lichtstrom: 6500 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Artikelnummer: D-840207
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm / 6 LED
  • Farbkonsistenz: 0,4635 / 0,4163
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 1
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,83*
€ 106,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.