Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 4000K, Länge 500cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 4000K, Länge 500cm, Weiß
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 4000K, Länge 500cm, Weiß
Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 4000K, Länge 500cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-840267
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840267
EAN/GTIN:
     4042943155207
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Strip, IP20, 24V DC, 45W 4000K, Länge 500cm, Weiß

  • Umgebungstemperatur: -15 - +40
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Teilbar alle 2,63 cm (enttspricht 7 LEDs)
  • Artikelnummer: D-840267
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 3800 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED (Bauform: 2216)
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Gewicht: 0,083 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,4∕ 0,2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,3708 / 0,3560
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,54*
€ 90,59*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 135,54*
€ 169,58*
6 Tage
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 236,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
843268
ab € 19,82*
Zubehör
Deko-Light
843336
ab € 32,82*
Zubehör
Kapego
D-843018
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.